Material |
98% algodón, 2% elastano |
Lavable a |
40°C |
Color |
Azul |
Tamaño |
58 |
Peso del tejido por m2 |
240 g |
Código del sistema armonizado |
620342110000 |
Peso del producto (por artículo) |
350.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M443071435 |
Ficha Técnica |
32410418.pdf |