Pantalones chinos de oficina

Ref.: M443071429
Ver todas las versiones
PANTALON-CASUAL-MARINO-46
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON-CASUAL-MARINO-46
Pantalones chinos de oficina
Cómodos pantalones elásticos, libertad de movimiento combinada con un aspecto elegante. Ideal para trabajo y ocio.
  • Tejido elástico suave
  • 5 bolsillos
  • Cremallera YKK

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

52
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443071429

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top