Material | 
                                                98% algodón, 2% elastano | 
Color | 
                                                Beige | 
Tamaño | 
                                                48 | 
Peso del tejido por m2 | 
                                                240 g | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                350.000 g | 
                            Guía de tallas | 
                                        guia-tallas | 
                            Catálogo General | 
                                        M443085431 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        32410418.pdf |