| Material | 98% algodón, 2% elastano | 
| Color | Beige | 
| Tamaño | 40 | 
| Peso del tejido por m2 | 240 g | 
| Peso del producto (por artículo) | 350.000 g | 
| Guía de tallas | guia-tallas | 
| Catálogo General | M443085423 | 
| Ficha Técnica | 32410418.pdf |