Pantalones chinos de oficina

Ref.: M443085419
Ver todas las versiones
PANTALON-CASUAL-BEIGE-36
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANTALON-CASUAL-BEIGE-36
Pantalones chinos de oficina
Cómodos pantalones elásticos, libertad de movimiento combinada con un aspecto elegante. Ideal para trabajo y ocio.
  • Tejido elástico suave
  • 5 bolsillos
  • Cremallera YKK

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Color

Beige
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443085419

Ficha Técnica

32410418.pdf
Scroll to top