Pantalón CLASSIC Stretch

Ref.: M443094005
Ver todas las versiones
PANT CLASSIC STRETCH NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PANT CLASSIC STRETCH NEGRO 3XL
Pantalón CLASSIC Stretch
Pantalón de trabajo clásico confeccionado en tejido elástico para ofrecer durabilidad, máximo confort y libertad de movimiento
  • 6 bolsillos exteriores y 1 bolsillo con tapeta
  • Botón cubierto para evitar rozaduras
  • Zona de rodillas reforzada con corte ergonómico y cintura elástica
  • Cremallera YKK resistente
  • Dobladillo extensible aprox. 5 cm. Certificación OEKO-TEX® STANDARD 100

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443094005

Ficha Técnica

32410273.pdf
Scroll to top