Jeans

Ref.: M443079439
Ver todas las versiones
JEANS STRETCH 54 (60)
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

JEANS STRETCH 54 (60)
Jeans
STRETCH
Fabricados en innovador tejido stretch que garantiza la máxima libertad de movimiento, con bolsillo portametro y portamóvil.

98% algodón, 2% elastán - 350 g/m²

  • Fabricado en resistente tejido elástico.
  • 5 bolsillos externos, portametro y portamóvil.
  • Resistente cremallera YKK.

Material

98% algodón, 2% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchar a temperatura bajaSecado normal
Más Información

Marca de aprobación

Norma OEKO-TEX 100
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

60
Más Información

Peso del tejido por m2

350 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

54
Más Información

Tamaño de confección GB

44
Más Información

Código del sistema armonizado

620342110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M443079439

Ficha Técnica

32410416.pdf
Scroll to top