Chaqueta impermeable alta visibilidad

Ref.: M009049004
Ver todas las versiones
CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. XXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. XXL
Chaqueta impermeable alta visibilidad
Versátil con corte de parka ampliado. Chaqueta de seguridad de alta visibilidad cortavientos e impermeable para protegerle independientemente de las condiciones climatológicas.
  • Con revestimiento de poliuretano, cortavientos e impermeable (columna de agua de 3000 mm), con cremallera oculta
  • 2 bolsillos laterales con cierre de botón a presión
  • Tiras reflectantes 3M Scotchlite
  • Costuras soldadas, capucha con cordón ajustable, puños elásticos
  • EN ISO 20471 Clase 3 y EN 343

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

3000 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XXL
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

535.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M009049004

Ficha Técnica

32410492.pdf
Scroll to top