Chaqueta impermeable alta visibilidad

Ref.: M009049000
Ver todas las versiones
CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. S
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ. IMPER. A.V. 20471 AMAR. S
Chaqueta impermeable alta visibilidad
Versátil con corte de parka ampliado. Chaqueta de seguridad de alta visibilidad cortavientos e impermeable para protegerle independientemente de las condiciones climatológicas.
  • Con revestimiento de poliuretano, cortavientos e impermeable (columna de agua de 3000 mm), con cremallera oculta
  • 2 bolsillos laterales con cierre de botón a presión
  • Tiras reflectantes 3M Scotchlite
  • Costuras soldadas, capucha con cordón ajustable, puños elásticos
  • EN ISO 20471 Clase 3 y EN 343

Material

100 % poliéster, recubierto de poliuretano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo plancharNo secar en secadora de tamborNo utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

3000 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

501.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Wind-repellent

Yes
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471, EN 343
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M009049000

Ficha Técnica

32410492.pdf
Scroll to top