Chaqueta de invierno clásica

Ref.: M411163005
Ver todas las versiones
CHAQ. CLASSIC THERMIC MARINO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQ. CLASSIC THERMIC MARINO 3XL
Chaqueta de invierno clásica
Práctica chaqueta fabricada con un resistente tejido mixto con numerosos bolsillos. Características de gran utilidad en su trabajo diario.
  • Acolchado térmico con forro de franela
  • 2 bolsillos delanteros, bolsillo en la manga, bolsillo en el pecho, bolsillo para teléfono móvil, bolsillo interior
  • Vivos reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Cordón elástico en las mangas y el dobladillo

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620293000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1330.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411163005

Ficha Técnica

32410278.pdf
Scroll to top