Bombín de cerradura intercambiable

Ref.: 0683532047
Ver todas las versiones
MS5000-INLAY-CYLCORE-HS1-WS31047
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MS5000-INLAY-CYLCORE-HS1-WS31047
Bombín de cerradura intercambiable
Para cerraduras MS 5000
  • Bombín de cerradura con 6 mecanismos de bloqueo
  • Sistema de llave reversible para facilitar la inserción en el bombín

Alcance de suministro: 1 bombín con 1 llave incrustada y 1 llave normal


Sistema de llave maestra con hasta 4000 o 1000 opciones de cierre posibles en un producto estándar

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

31047
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683532047

Ficha Técnica

32407460.pdf
Scroll to top