MS POLIMERO KOMBI GRIS 310 ML. Adhesivo estructural Bond and Seal All-in-One Sellador de cordón con base híbrida que se puede pulverizar y cepillar para restaurar la estructura original
Se puede pulverizar y cepillar
Un producto para dos aplicaciones
Permite reproducir fácilmente una amplia gama de estructuras OEM
Sin disolventes
Sin contracción del material después del secado
Cumple con los requisitos vigentes en materia de protección del medio ambiente
Elasticidad permanente una vez endurecido
Reduce la formación de grietas en la pintura debido a vibraciones o cargas de compresión
Excelente protección contra impactos de gravilla
Resistente a daños mecánicos
Se puede cubrir con pintura hasta cinco días después de su aplicación
Se puede cubrir con pintura tanto antes de la formación de la piel ("mojado sobre mojado") y también hasta cinco días después de su aplicación con todas las pinturas disponibles en el mercado
Ideal para cubrir con pinturas al agua
Resistente a la radiación UV
Muy buena resistencia al paso del tiempo, incluso en cordones sin pintar
Gama de adhesivos muy amplia
Se adhiere a la mayoría de superficies sin imprimación
Conexiones permanentes
Sin isocianato, PVC ni silicona
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Se aplica con cartuchos o pistolas de aire comprimido. Las texturas y los espesores del revestimiento necesarios se determinan por la distancia al objeto o la presión del aire.
Más información en la ficha técnica
Para el sellado de cordones altamente adhesivos y de elasticidad permanente, y para restaurar la estructura original después de realizar trabajos de reparación por accidente, p. ej., en el vano motor, el maletero, los bajos, los pasos de rueda y en todos los cordones de unión superpuestos.
Se requieren pruebas preliminares con superficies esenciales como las de PE, PP, PS, PC, PMMA y PTFE
Se consigue la mejor adherencia entre la pintura y el sellador si se pinta lo antes posible después de la aplicación
Las propiedades de trabajo, como la consistencia, dependen de la temperatura ambiente
https://www.wurth.es/ms-polimero-kombi-gris-310-ml0893236120MS POLIMERO KOMBI GRIS 310 ML.MS POLIMERO KOMBI GRIS 310 ML.<br>Adhesivo estructural Bond and Seal All-in-One<br>Sellador de cordón con base híbrida que se puede pulverizar y cepillar para restaurar la estructura original<br><p class="level1">Se puede pulverizar y cepillar</p><ul><li>Un producto para dos aplicaciones</li><li>Permite reproducir fácilmente una amplia gama de estructuras OEM</li></ul><P></P><p class="level1">Sin disolventes</p><ul><li>Sin contracción del material después del secado</li><li>Cumple con los requisitos vigentes en materia de protección del medio ambiente</li></ul><P></P><p class="level1">Elasticidad permanente una vez endurecido</p><ul><li>Reduce la formación de grietas en la pintura debido a vibraciones o cargas de compresión</li><li>Excelente protección contra impactos de gravilla</li><li>Resistente a daños mecánicos</li></ul><P></P><p class="level1">Se puede cubrir con pintura hasta cinco días después de su aplicación</p><ul><li>Se puede cubrir con pintura tanto antes de la formación de la piel ("mojado sobre mojado") y también hasta cinco días después de su aplicación con todas las pinturas disponibles en el mercado</li><li>Ideal para cubrir con pinturas al agua </li></ul><P></P><p class="level1">Resistente a la radiación UV</p><P>Muy buena resistencia al paso del tiempo, incluso en cordones sin pintar</P><P></P><p class="level1">Gama de adhesivos muy amplia</p><ul><li>Se adhiere a la mayoría de superficies sin imprimación</li><li>Conexiones permanentes</li></ul><P></P><p class="level1">Sin isocianato, PVC ni silicona</p><br><ul><li>La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.</li><br/><li>Se aplica con cartuchos o pistolas de aire comprimido. Las texturas y los espesores del revestimiento necesarios se determinan por la distancia al objeto o la presión del aire. </li><br/><li>Más información en la ficha técnica</li></ul><br><P>Para el sellado de cordones altamente adhesivos y de elasticidad permanente, y para restaurar la estructura original después de realizar trabajos de reparación por accidente, p. ej., en el vano motor, el maletero, los bajos, los pasos de rueda y en todos los cordones de unión superpuestos.</P><br><ul><li>Se requieren pruebas preliminares con superficies esenciales como las de PE, PP, PS, PC, PMMA y PTFE</li><br/><li>Se consigue la mejor adherencia entre la pintura y el sellador si se pinta lo antes posible después de la aplicación</li><br/><li>Las propiedades de trabajo, como la consistencia, dependen de la temperatura ambiente</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/589186657.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/589186657.jpg089981008916600891236089131010703891310089010060/Productos/Productos/Químicos/Productos/Químicos/Selladores/Productos/Químicos/Selladores/Juntas de carrocerías/Productos/Químicos/Selladores/Juntas de carrocerías/Sellador en espray1708112519000