Mortero sellador elástico

Ref.: 0893217450
Ver todas las versiones
MORTERO-ELASTICO-BEIGE-ARENA-310ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORTERO-ELASTICO-BEIGE-ARENA-310ML
Mortero sellador elástico
Mortero elástico ideal para sellar y pegar de aplicación universal para construcción

Amplia gama de adhesiones sin imprimaciones.

  • Aplicación universal.
  • Buena adherencia sobre gran variedad de soportes. Posible unión de diferentes materiales.

Adhesivo sellante de alto rendimiento mecánico

Pega y estanqueiza a la vez. Las uniones son flexibles con capacidad de absorber dilataciones y vibraciones.

No altera el equilibrio estético de la obra

Colores beige arena y gris cemento para adaptarse a las juntas de mortero o cemento de la obra.

Granuloso

Gracias a su contenido de áridos silíceos y cargas minerales recrea perfectamente la superficie del enlucido.

Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV

Apto para juntas vistas y aplicaciones en exterior.

Repintable

Compatible con pinturas plásticas (excepto con productos que contengan disolventes).

Sin halógenos, ni disolventes, ni isocianatos, ni siliconas.


Masa de consistencia pastosa, lista para ser utilizada. Las superficies deben estar secas, limpias y libres de polvo, grasas y siliconas. La temperatura de aplicación entre +5º a +40 ºC.



Se puede aplicar como un sellador con pistola o con espátula.


Relleno y sellado de fisuras, grietas y juntas de dilatación.


Armado y sellado de marcos de ventanas y puertas de madera, hierro y aluminio lacado.


Remates de chimeneas , tejados y pizarra.


Armado y sellado de placas de yeso , poliuretano expandido, piedra natural y mármol.


Sellado de bañeras, duchas y inodoros.


Rejuntada de piedra.


Colocación de plaquetas, azulejos y mosaicos vítreos en piscinas, saunas y baños.


Sellado de juntas en balcones, galerias, etc., no altera el aspecto de las juntas de mortero.


En el caso de sellar piezas de acero, deberán imprimarse previamente.



Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original.

Resistencia completa

12 h
Más Información

Resistente después

12 h
Más Información

Condiciones de resistencia

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Resistente al agua después de

12 h
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

310 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

471.2 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistente a la lluvia después de

12 h
Más Información

Se puede pisar después de máximo

25 d
Más Información

Tiempo de procesamiento

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.200 g
Más Información

Resistencia contra

Ácido
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

12 h / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 40 °C / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893217450

Ficha Técnica

32405666.pdf

Hoja de datos de seguridad

04930233.PDF
Scroll to top