Mortero para recrecidos

Ref.: 0893214043
Ver todas las versiones
MORTERO PARA SOLERAS 25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORTERO PARA SOLERAS 25KG
Mortero para recrecidos
Mortero gris de fraguado rápido para realización de soleras

Características

  • Mortero para recrecidos sin contracción y secado rápido.
  • Mortero compuesto de arena, gravilla, cementos hidráulicos y aditivos.
  • Apto para interior y exterior.
  • Permite recrecido a partir de un mínimo de 1 cm de espesor.

Ventajas

  • En 3 días conseguimos un grado de secado superior al que alcanzaríamos con 28 días en un recrecido normal (humedades residuales inferiores al 3 %).
  • Fácil y sencillo de preparar y aplicar.

Beneficios

  • Permite acelerar la obra, en 12 horas podemos transitar por la solera, a las 24 horas permite la colocación de cerámica y sistemas de impermeabilización base PU (Sealproof, EVO, Acueproff) o mortero (Elasproff, Presulastic, Elasticproof) y a las 72 horas la colocación de piedras naturales, parquet, moquetas, etc.
  • Ahorro en el tiempo de la elaboración del mortero: solo es preciso añadir agua.

Los soportes deben estar en buenas condiciones, sin desconchones, grietas, polvo y aceites. Preparación de la mezcla: la mezcla del mortero se puede realizar con bomba automática, batidor, hormigonera o camión-hormigonera. El agua recomendada de mezcla es del 12 % sobre el peso del mortero, 3 litros de agua por saco de 25 kg y mezclar durante 4 o 5 min.


Aplicación en soleras de grosor menor a 4 cm: realizar una lechada de agarre previa a la ejecución de la solera, para conseguir una unión perfecta con el soporte. Mezclar 1 parte de Poltex con 1 parte de agua y añadirle 2 partes de cemento. Mezclar con batidor y aplicar a brocha o rodillo. El consumo aprox. de esta lechada de adhesión (0,1 L de agua + 0,1 L de Poltex Art. Nº 08932105 + 0,2 kg de cemento) es de 1 m2. Aplicar siempre el mortero para recrecidos mientras la lechada esté todavía fresca.


Aplicación en soleras de grosor mayor a 4cm: colocar previamente un film de polietileno Art. Nº 099250003 para evitar remonte de humedad por capilaridad. Sobre el film verter el mortero para recrecidos.


Aplicación de la mezcla: verter directamente sobre la lechada de agarre todavía húmeda o sobre el film de polietileno. Nivelar, reglear y fratasar. Se recomienda el acabado con "helicóptero" para dejar superficie totalmente cerrada.


Realización de recrecidos sin contracción.


Realización de recrecidos sobre forjados, morteros o hormigón.


Reparación en zonas de paso urgentes: restaurantes, tiendas o pasillos.


Apto para realizar soleras flotantes o adheridas al soporte y soleras con calefacción radiante.


Es imprescindible realizar juntas de dilatación, respetando las juntas estructurales y realizando juntas


perimetrales incluido pilares.


Añadir mas agua de la indicada, puede aumentar los tiempos de secado y rebajar propiedades del producto.


No apto para piscinas.


No es apto para pegar cerámica (no es mortero de agarre) ni para aplicaciones en vertical.


Si el recrecido lo hacemos por fases, entre ellas aplicar imprimación o mallazo entre la fase anterior y la nueva.

Relación de mezcla

0,3 l de agua por 1 kg
Más Información

Resistencia completa

3 d
Más Información

Resistencia máxima a la compresión

24.1 N/mm²
Más Información

Densidad moldeada

1.7 g/cm³
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

10 mm
Más Información

Tiempo de curado mínimo

12 h
Más Información

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

50 °C
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Base química

Cemento
Más Información

Resistencia mínima a la flexión

6 N/mm²
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Cantidad de aplicación por grosor del revestimiento

16 kg/mm/m²
Más Información

Se puede pisar después de mínimo

12 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenedor

Saco
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Condiciones de tiempo de curado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Resistencia térmica mínima del material endurecido

-20 °C
Más Información

Se puede pisar en las siguientes condiciones

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tiempo de apertura máximo

60 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.8 g/cm³
Más Información

Tiempo de curado máximo

3 d
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Estándar EN

13813
Más Información

Tamaño máximo del grano

3 mm
Más Información

Tiempo de secado mínimo

24 h
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

60 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

7 d
Más Información

Tamaño mínimo del grano

0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

5 min
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 35 °C
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

1,7 g/cm³ / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo

0,5-3 d
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

24 h-7 d / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Normas

EN 13813
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

10 hasta 35 °C / a 20°C y una humedad relativa del 55%
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la temperatura del material endu

-20 hasta 50 °C
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

3 d / a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo/máximo

5-60 min
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

24 h-7 d
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del grano

0-3 mm
Más Información

Tiempo de curado mínimo/máximo/condiciones

0,5-3 d / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893214043

Ficha Técnica

32406246.pdf
Scroll to top