Mandíbulas TH o BE para W-PRESS MULTI

Ref.: 0714107933
Ver todas las versiones
MORDAZA-MAQ-PRENSAR-WPRESS-MULTI-TH-D26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-WPRESS-MULTI-TH-D26
Mandíbulas TH o BE para W-PRESS MULTI
Mordazas de perfil TH o BE diseñadas para engarzar tubos multicapa (sistema de Würth)

Práctico

  • Marcas de perfil y diámetro en la mordaza

Resistente

  • Superficie tratada para una excelente resistencia a la corrosión
  • Menor desgaste gracias al refuerzo de los puntos débiles en los perfiles y las zonas achaflanadas

Mordazas diseñadas especialmente para la crimpadora multicapa W-PRESS MULTI, aptas para utilizarse en trabajos con elementos de fontanería, calefacción y sanitarios

Material

Metal
Más Información

Diámetro

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107933

Ficha Técnica

94320490.pdf

Ficha Técnica

94320497.pdf
Scroll to top