Mordaza TH/BE para máquina de prensar multicapa 32 kN

Ref.: 9501009277
Ver todas las versiones
MORDAZA-MAQ-PRENSAR-32KN-BE-50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-32KN-BE-50
Mordaza TH/BE para máquina de prensar multicapa 32 kN

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

130 mm
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 32kN
Más Información

Grosor

50 mm
Más Información

Tipo

BE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

50 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

9501009277

Ficha Técnica

94320497.pdf

Ficha Técnica

94320498.pdf
Scroll to top