Mordaza TH/BE para máquina de prensar multicapa 32 kN

Ref.: 9501009275
Ver todas las versiones
MORDAZA-MAQ-PRENSAR-32KN-BE-32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MORDAZA-MAQ-PRENSAR-32KN-BE-32
Mordaza TH/BE para máquina de prensar multicapa 32 kN

Material

Acero forjado
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 32kN
Más Información

Grosor

40 mm
Más Información

Tipo

BE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

32 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

9501009275

Ficha Técnica

94320497.pdf

Ficha Técnica

94320498.pdf
Scroll to top