Mordazas de crimpado

Ref.: 517691221
Ver todas las versiones
MORDAZA-CRIMPADORA-PRESKT-WREROP-2MM

Descripción

MORDAZA-CRIMPADORA-PRESKT-WREROP-2MM
Mordazas de crimpado
Para crimpadoras B12
Mordazas de crimpado de acero de herramientas para terminales a presión para cables y abrazaderas ovaladas de cables
  • Estas mordazas son aptas para crimpar cables con terminales de presión, abrazaderas ovaladas de cables o ambos.

  • El crimpado consigue un aspecto más atractivo estéticamente que el que ofrecen las abrazaderas ovaladas de cables.

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Adecuado para

Cable metálico con d 2 mm
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820730100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

212.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información
Scroll to top