Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6

Ref.: 0899021226
Ver todas las versiones
MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6-XXXL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONO PROT.QUIMICA PRO TIPO4/5/6-XXXL
Mono de protección desechable Coverall Pro 4/5/6
Una protección eficaz contra los productos químicos, la suciedad y la humedad
  • Mono de protección CE-CAT III, clase 4 + 5 + 6
  • Antiestático conforme a la norma EN 1149-1, evita la carga estática y minimiza los riesgos de seguridad
  • Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos
  • Repelente de líquidos, incluso frente a productos derivados del petróleo
  • Sin pelusas
  • Resistente a desgarros y al desgaste, incluso en mojado
  • Ligero y cómodo, total libertad de movimientos
  • La cremallera con tope automático evita la apertura accidental y reduce los riesgos de seguridad
  • Cubierta de cremallera autoadhesiva

Diseño

Con capucha, cierre de cremallera y bandas elásticas alrededor de las aberturas de la capucha y los puños y en la espalda


Mono de protección química universal e higiénico apto para agricultura, talleres especializados y aplicaciones industriales, p. ej.: Talleres de reparación de automóviles y carrocerías, trabajos de pintura, operaciones de eliminación de residuos y amianto, industria de la construcción, minería, industria química, industria de la impresión, procesamiento de madera, limpieza industrial o agricultura.

Material

PP
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cuerpo

194 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tamaño máximo del armario

172 cm
Más Información

Normalización y clasificación (monos de protección)

Categoría 3
Más Información

Tamaño mínimo del armario

122 cm
Más Información

Estándar EN

1149-1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo del cuerpo

200 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.400 g
Más Información

Normas

EN 1149-1
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del armario

122-172 cm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo del cuerpo

194-200 cm
Más Información
Scroll to top