Mono de protección transpirable

Ref.: 0899021526
Ver todas las versiones
MONO PROTECCIÓN PINTAR PRO 5-6 T:3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MONO PROTECCIÓN PINTAR PRO 5-6 T:3XL
Mono de protección transpirable
Mono transpirable 5/6 Coverall Pro
Mono desechable con buena capacidad de protección, homologado según el tipo 5-6

Cómodo y con una amplia cobertura

  • Tejido transpirable en la espalda, el cuello y la entrepierna
  • Puños tejidos
  • Capucha, tobillos y cintura elásticos

Protege contra partículas de polvo seco, salpicaduras limitadas de líquidos y pulverización de aerosol.


Categoría III

Material

PP/PE/EVA
Más Información

Tipo de clase (mono de protección)

Tipo 5 (ropa de protección impermeable frente a las partícul
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

1149-11149-5
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.500 g
Más Información

Normas

EN 1149-1, EN 1149-5
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899021526

Ficha Técnica

32410171.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12025010702000078712262a2ee459d
Scroll to top