Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6

Ref.: 0899021212
Ver todas las versiones
MONO-PROT-PINTAR-TIPO5/6-T:M

Descripción

MONO-PROT-PINTAR-TIPO5/6-T:M
Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6
Excelente protección contra partículas, polvo y salpicaduras de líquidos.

Mono de protección CAT 3, clase 5 + 6

Evita la carga estática

Antiestático según EN 1149-1

Ideal para trabajos de pintura

Sin pelusas

Resistente

  • Resistente a los desgarros y a la abrasión
  • Capacidad para repeler líquidos por encima de la media, incluso con aceites minerales

Mayor libertad de movimiento y comodidad

Con tejido suave y textil

Impide la apertura accidental

Cremallera con tope automático

Bandas elásticas alrededor de la capucha, los puños, los tobillos y la espalda


Talleres de reparación de automóviles y talleres de chapa y pintura, pintura y tratamiento de superficies, empresas de eliminación de residuos, eliminación de amianto, industria de la construcción, minería, industria química, imprentas, procesamiento de madera, limpieza industrial, agricultura, medicina, industria farmacéutica, limpieza de depósitos y salas blancas.


Se puede utilizar para la eliminación de amianto.

Material

PP
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del tejido por m2

65 g
Más Información

Tamaño máximo del armario

100 cm
Más Información

Estándar EN

1149-1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cuerpo

168 cm
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Categoría

III
Más Información

Normalización y clasificación (monos de protección)

Categoría 3
Más Información

Tamaño mínimo del armario

92 cm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo del cuerpo

176 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

62101098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

254.800 g
Más Información

Normas

EN 1149-1
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del armario

92-100 cm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo del cuerpo

168-176 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899021212

Declaración de conformidad EN

Y12019072602000080085735af4d4689
Scroll to top