Mesa de corte

Ref.: 07014100
Ver todas las versiones
MESA-DE-CORTE-WAC100-H

Descripción

MESA-DE-CORTE-WAC100-H
Mesa de corte
WAC 100-H
Mesa de corte profesional para materiales de construcción tales como: ladrillo, terrazo, adoquín, bordillo de acera, losetas, mármol, gres, cerámica, etc. Ofrece máximas prestaciones a pie de obra ya que puede cortar e ingletar piezas hasta de 65 cm de largo y 100 mm de alto.

Características

  • Cabezal de corte inclinable hasta 45º para realizar ingletes.
  • Discos de corte de Ø 300 y 350 mm.
  • Sistema de refrigeración de disco mediante bomba de agua.
  • Realiza cortes tipo tronzadora.
  • Guía de corte con regla milimetrada angular.
  • Fabricada 90% materiales con propiedades antioxidantes y 10% tratado con pintura epoxi polyester.
  • Dotada con patas plegables, ruedas y asas de transporte.

Ventajas

  • Permite hacer diferentes tipos de cortes con una sola máquina: recto, tronzado e inglete. Corta materiales de hasta 100 mm de alto y 65 cm de largo.
  • Fácil y cómoda para transportar.
  • Las propiedades antioxidantes prolongan la durabilidad.
  • Refrigeración del disco mediante bomba de agua.
  • Permite modificar la longitud de corte mediante el desplazamiento de la columna del cabezal de corte para adaptarse al tamaño del material a cortar.

Beneficios

  • Realiza varios tipos de corte con una sola máquina lo que permite ahorrar dinero en comprar varias máquinas.
  • Reduce la emisión de polvo gracias al corte en húmedo, lo cual reduce el riesgo de enfermedades profesionales.

Corte recto 90º.


Corte tipo tronzado.


Corte a inglete 45º.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso de la máquina

72500 g
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

3000 W
Más Información

Longitud de corte máxima

650 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1214 mm
Más Información

Anchura

850 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

350 mm
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Ancho de la mesa

850 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

122 dB
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Longitud de la mesa

1214 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

0 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Profundidad de corte máx.

100 mm
Más Información

Descripción de tipo

0
Más Información

Longitud del cable

0 mm
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72500.000 g
Más Información

Altura

1191 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2800 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

639324096.pdf

Catálogo General

07014100
Scroll to top