Guante de protección

Ref.: 0899442108
Ver todas las versiones
GUANTE NITRILON MAX T8 EN388

Descripción

GUANTE NITRILON MAX T8 EN388
Guante de protección
Nitrilo
  • Totalmente revestidos de nitrilo
  • Tejido con base de nailon 100 % tejido en redondo, sin costuras y que no daña la piel
  • Puños elásticos
  • Color del tejido: gris
  • Color del revestimiento: gris

Trabajo mecánico de medio a pesado:


  • Sector de la construcción

  • Tareas de carrocería

  • Metalurgia

  • Procesamiento de plásticos

  • Sector de automoción y de vehículos pesados

  • Mantenimiento y aparatos domésticos

Destreza excelente, particularmente cuando se manipulan piezas pequeñas, aceites y lubricantes

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899442108

Declaración de conformidad EN

Y120240916020000952300925c7e44bc
Scroll to top