Semimáscara HM 175

Ref.: 0899175000
Ver todas las versiones
MEDIA-MASCARA-HM175-SIN-FILTROS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MEDIA-MASCARA-HM175-SIN-FILTROS
Semimáscara HM 175
Protección respiratoria de máximo ajuste para una mayor comodidad

Uso sencillo de varios filtros

Doble cierre de bayoneta

Más fácil de colocar y retirar

Práctico cierre rápido que, además, protege contra la contaminación el interior de la máscara cuando no se lleva puesta

Baja resistencia a la respiración

Gran válvula de espiración

Máximo ajuste

Zona nasal flexible

Excelente campo de visión

Diseño plano

Apenas perceptible, incluso con casco

Arnés de cabeza muy cómodo gracias a su material flexible


Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso)


El filtro no viene incluido

Estándar EN

140
Más Información

Peso del producto (por artículo)

181.000 g
Más Información

Normas

EN 140
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899175000

Ficha Técnica

32410093.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019051602000089693332dac74987
Scroll to top