Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego

Ref.: 065608
Ver todas las versiones

MATAP-GRNDHO-DIN371-YELLOW-M8

Descripción

MATAP-GRNDHO-DIN371-YELLOW-M8
Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego
DIN 371/376
Una herramienta profesional para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicona menor o igual al 10 %. También es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre.

Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio

Área de viruta ampliada y ángulo de hélice aumentado

Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta

Microgeometría optimizada

Excelente eliminación de virutas

Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza una excelente eliminación de virutas.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Ángulo de giro

45° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

6.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tamaño del cuadradillo

6.2 mm
Más Información

Diámetro del vástago

8.0 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información

Catálogo General

065608
Scroll to top