MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW- Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego DIN 371/376 Una herramienta profesional para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicona menor o igual al 10 %. También es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre.
Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio
Área de viruta ampliada y ángulo de hélice aumentado
Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta
Microgeometría optimizada
Excelente eliminación de virutas
Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza una excelente eliminación de virutas.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.
Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1000 N/mm²
Más Información
Diámetro del agujero
2.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información
Material a procesar
Metal no ferroso
Más Información
Paso
0.5 mm
Más Información
DIN
371
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
https://www.wurth.es/matap-grndho-din371-hsco-yellow-1065603MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW-MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW-<br>Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego<br>DIN 371/376<br>Una herramienta profesional para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicona menor o igual al 10 %. También es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre.<br><p class="level1">Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio</p><P>Área de viruta ampliada y ángulo de hélice aumentado</P><P></P><p class="level1">Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta</p><P>Microgeometría optimizada</P><P></P><p class="level1">Excelente eliminación de virutas</p><P>Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza una excelente eliminación de virutas.</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><ul><li>Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.</li><br/><li>Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/16564706.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/16564706.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Machos de roscar a máquina/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Machos de roscar/Machos de roscar a máquina/Macho roscar máquina, orificios ciegos2024-02-16T19:51:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!