Máquinas batería
-
RADIAL EWS 28 EN CAJA Y SIN BATERIA
Referencia: 07002370- Amoladora angular de gran rendimiento con tecnología Li-Ion
- La batería de 28 voltios y 3 amperios-hora permite largos periódos de trabajo con una sola carga
- Alta prestación en corte de 0,8 mm y 1 mm
- Protección contra la sobrecarga y el arranque involuntario
- Bloqueo del eje y tuerca de sujeción rápida Fixtec
- 1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío -
-
-
CALADORA A BATERIA 18V STP 120-A
Referencia: 07002161• Potente y equilibrada caladora con funcionamiento a batería de 18 voltios y 2.6 Amperios/hora de capacidad, en tecnología NiMh.
• Equipado con sierras Würth Multiblade.
• Cambio de sierras rápido y sin llaves.
• Superficie de agarre “Softgrip”. Innovador material de goma que evitará un fácil escape de la máquina mientras trabajamos. La vibración de la máquina se reduce notablemente y nos evita molestos dolores en las articulaciones.
• Protección contra cortes.
• Dispone de interruptor electrónico para un mejor control del corte, especialmente al inicio de este. Botón bloqueador sobre el interruptor, para evitar una puesta en marcha inesperada. Palanca de balanceo, para regular el efecto de calado, a mayor escala materiales más blandos pueden ser cortados con rapidez. Palanca de soplado, para que la viruta no entorpezca la visión de la línea de corte. Palanca de inclinación, nos permite realizar cortes en ángulo hasta un inglete de 45º.
• Batería con tecnología NiMh de 2.6 Ah
• 1 año de garantía, contra fallos de fabricación -
TALADRO PERCUTOR A BATERIA H 28-MAS
Referencia: 07006761• Compacto taladro percutor con martillo, para trabajos en hormigón y piedra.
• Alimentado con batería de tecnología Li-Ion de 28 voltios y 3.0 Amperios/hora.
•Equipado con portabrocas intercambiable. -
-
-
-
-
-
-
-
HAMDRL-BTRY-(H18-A COMPACT)
Referencia: 07006752• Tamaño compacto, de la medida de una hoja de papel y solo 2,6 kg. No produce cansancio durante su uso gracias a su ligereza de peso
• Alto rendimiento y capacidad de batería. Permite hacer muchos taladros
• Posición de percusión/rotación, cambio de giro e interruptor electrónico
• Baterías 3.0 Ah Li-ion Alarga el tiempo de trabajo. Un indicador en la batería indica la carga disponible
• Iluminación por LED. Claridad de visualización en lugar del taladro.
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
APLICACIONES:
• Máquina muy útil para taladrar en hormigón, piedra y ladrillo. Ideal para perforaciones de Ø6 a 10 mm
• Se puede utilizar para numerosas aplicaciones como p.ej. taladros en madera y metal. -
DRLDR-BTRY-(BS14-A COMPACT)-2X4.0AH
Referencia: 57004002- Potente y ligero taladro atornillador de Litio de 14,4V, ideal para trabajo medio de taladrado y atornillado general
- Equipo completo en maletín de plástico resistente
- Compacto y ergonómico Muy cómodo y con poco peso Lleva clip para colgar al cinturón
- Con baterías de 40 Ah Litio Más duración por carga La batería indica la cantidad de carga restante mediante una barra de leds
- Motor de 4 polos
- Mejor distribución del esfuerzo del motor, consiguiendo más potencia y alargar su vida útil
- Portabrocas rápido de Ø1,5–13 mm
- Cambio de broca sin necesidad de herramientas
- Iluminación por LED en el zócalo de batería
- Zona de trabajo siempre iluminada, sin sombras por el portabrocas de la máquina
- Protección contra sobrecarga Evita daños al motor y a la batería
- Compatible con el sistema 14,4V anterior -
-
-
ATORNILLADOR-BS18-A-POWER-COMBI-2X4,0AH
Referencia: 07006154ATORNILLADOR-BS18-A-POWER-COMBI-2X4,0AH -