Inflador de neumáticos digital

Ref.: 071554 099
Ver todas las versiones
MANÓMETRO DIGITAL 1,5M (0,1-10 BAR)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓMETRO DIGITAL 1,5M (0,1-10 BAR)
Inflador de neumáticos digital
Inflador de neumáticos digital preciso para uso profesional. Especialmente adecuado para trabajar en sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos.
  • Adecuado para trabajar en sistemas de monitorización de la presión de los neumáticos
  • Precisión de medición muy alta con una resolución de 0,01 bar
  • Conexión de aire F G 1/4 pulgadas
  • Protección de goma alrededor del instrumento de medida
  • Nivel de precisión mantenido incluso bajo la influencia de impactos en la unidad
  • Mecanismo interno resistente a la corrosión
  • Filtrado del aire a través de filtro microporoso de acero inoxidable de níquel plata en el sensor de medición
  • El dispositivo soporta un pico de presión de 15,00 bares
  • Resultado de medición fácil de leer gracias a la pantalla de 12 mm de altura
  • La medición se inicia automáticamente tan pronto como existe presión atmosférica (se requiere conexión a la válvula)
  • Función de desconexión automática
  • Calibración automática a cero en cada nuevo inflado
  • Advertencia en caso de fallo

Antes de la primera medición, realice un inflado para que la unidad pueda calibrarse a la altura. Repita esta acción si la unidad se ha transportado o dejado sin utilizar durante un período prolongado. Instrucciones adicionales según el manual de usuario.


Vida útil de la batería: Aproximadamente 10 años a partir de la fecha de fabricación, suponiendo un uso adecuado y condiciones de taller.

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0.1 bar
Más Información

Exactitud de medición de presión

0.01 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Diámetro de la manguera interior

7 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

13 mm
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Material de la empuñadura

Metal
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

11 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

1500 mm
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0,1-11 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 60 °C
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

536014637.pdf

Declaración de conformidad

536028565.pdf

Catálogo General

071554099

Ficha Técnica

419439196.pdf
Scroll to top