Inflador de neumáticos

Ref.: 071554054
Ver todas las versiones
MANÓMETRO 0.7-11 BAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANÓMETRO 0.7-11 BAR
Inflador de neumáticos
UNIV'AIR®
Capacidad estándar: para inflar y controlar la presión de aire
  • Cuerpo de alta resistencia de material termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección de goma contra golpes para el manómetro
  • Manómetro hermético con dial de escala decimal (1 bar se divide en 10 partes) para una lectura fácil y precisa de los valores
  • Todos los componentes son de materiales resistentes a la corrosión que también pueden utilizarse en exteriores

Importante: El dispositivo Univ'Air cumple con la norma AFNOR R63-302. Todos los dispositivos se entregan con un informe de ensayos de presión para medidores de presión de neumáticos, en el que figura la siguiente información:


  • Número de serie

  • Comprobación de precisión

Le recomendamos que guarde este documento en un lugar seguro.

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Rango de medición de presión mínimo

0.7 bar
Más Información

Diámetro de la manguera interior

7 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

13 mm
Más Información

Rango de medición máximo de la presión

11 bar
Más Información

Rosca de conexión

IT 1/4 pulgada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

738.000 g
Más Información

Longitud de la manguera

1.5 m
Más Información

Rango de medición mínimo/máximo de la presión

0,7-11 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071554054

Ficha Técnica

32410949.pdf
Scroll to top