Manguito para tubo rígido PVC

Ref.: 0975261232
Ver todas las versiones
MANGUITO-4321-PVC-GRIS-IP40-M32
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-4321-PVC-GRIS-IP40-M32
Manguito para tubo rígido PVC
4321

Material

PVC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 32
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975261232

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top