Manguito para tubo rígido PVC

Ref.: 0975261220
Ver todas las versiones
MANGUITO-4321-OVC-GRIS-IP40-M20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO-4321-OVC-GRIS-IP40-M20
Manguito para tubo rígido PVC
4321

Material

PVC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 20
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975261220

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top