Manguito para tubo rígido PVC

Ref.: 0975261216
Ver todas las versiones
MANGUITO 4321 PVC GRIS IP40-M16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUITO 4321 PVC GRIS IP40-M16
Manguito para tubo rígido PVC
4321

Material

PVC
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

Se puede utilizar para la tubería (EN)

EN 16
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975261216

Ficha Técnica

32408161.pdf
Scroll to top