Malla Maxinox para Replast Braz

Ref.: 0893500502
MALLA REFUERZO INOXIDABLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALLA REFUERZO INOXIDABLE
Malla Maxinox para Replast Braz
  • Refuerzo de daños mediante malla de acero inoxidable
  • Permite conseguir un refuerzo sólido en caso de rotura de una pieza de fijación.
  • Permite aplicar un refuerzo seguro en caso de rotura.
  • Sirve como base en ausencia de material (p. ej., orificios que deben repararse)
  • Sirve como refuerzo y base de reparación para plásticos que no se pueden soldar (termoendurecedores y ABS)

Material

SST
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893500502

Ficha Técnica

32406854.pdf
Scroll to top