Alambre ondulado

Ref.: 0691500147
Ver todas las versiones
ALAMBRE-ONDULADO-PARA-BI-PULLER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALAMBRE-ONDULADO-PARA-BI-PULLER
Alambre ondulado
Para la soldadura en carrocerías de acero de 3 garras y Bi-Puller

El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo

No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.


Doble el alambre ondulado ligeramente antes de utilizarlo, de forma que solo una curva entre en contacto con la chapa de metal durante la soldadura. Es recomendable soldar todas las curvas. Siempre suelde hacia la puesta a tierra del transformador, y no al revés.


Longitud total 360 mm x 50 piezas = 18 m. Grosor del alambre: 2 mm

Longitud

360 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72299090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0691500147

Ficha Técnica

32409146.pdf
Scroll to top