Maletín para máquinaria

Ref.: 0955702553
Ver todas las versiones
MALETIN-VACIO-EMPTY-(BMH40-XES)

Descripción

MALETIN-VACIO-EMPTY-(BMH40-XES)
Maletín para máquinaria
Para martillo percutor BMH 40-XES y martillos cinceladores

Material

PLA
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Anchura

400 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2260.000 g
Más Información

Altura

130 mm
Más Información
Scroll to top