Maletín

Ref.: 0955702492
Ver todas las versiones
MALETIN-VACIO-AMOLADORA-EWS115/125
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MALETIN-VACIO-AMOLADORA-EWS115/125
Maletín
Para radiales angulares de diámetros de hasta 125
Para radiales angulares con discos de un diámetro máximo de 125 mm
  • La máquina se puede guardar con un disco y un mango adicional
  • Soporte para utilizar una llave manual y una llave de espigas

Material

Metal
Más Información

Longitud

435 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42021990900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2810.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955702492

Ficha Técnica

32409649.pdf
Scroll to top