Surtido de herramientas eléctricas en maletín

Ref.: 096593 087
Ver todas las versiones
MALETIN HTAS VDE 88 PZS

Descripción

MALETIN HTAS VDE 88 PZS
Surtido de herramientas eléctricas en maletín
88 piezas, incluidos destornilladores, alicates y alicates de corte aislados VDE para 1000 V

Set con un amplio surtido

  • Todas las herramientas más comunes en un maletín
  • Herramientas aisladas VDE de 1000 V: destornilladores, alicates y alicates de corte

Maletín de gran calidad

  • Robusto maletín de plástico con dos cierres rápidos
  • El maletín de herramientas es ideal para uso en cualquier lugar

Longitud

423 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

88 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6020.000 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

423 x 370 x 110 mm
Más Información
Scroll to top