Tijeras de electricista

Ref.: 0714036331
Ver todas las versiones
TIJERA DE ELECTRICISTA ZEBRA L140MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA DE ELECTRICISTA ZEBRA L140MM
Tijeras de electricista

Tijeras universales para cortar cables de alimentación, cables de panel de control, cables con revestimiento de caucho, alambres, etc.


  • Hojas afiladas y duraderas gracias al acero de grado alto
  • Corte limpio y seguro gracias a las hojas finas dentadas
  • Agarre seguro y cómodo gracias al mango ergonómico de 2 componentes fabricado en nailon y caucho reforzados

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714036331

Ficha Técnica

32408736.pdf
Scroll to top