Broca para machos de máquina HSCo Longlife TiAlN+ de anillo rojo para orificios ciegos

Ref.: 0654831000
Ver todas las versiones

MACHO-ROSCAR-HSCO-DIN371-TIALN+-ROJO-M10

Descripción

MACHO-ROSCAR-HSCO-DIN371-TIALN+-ROJO-M10
Broca para machos de máquina HSCo Longlife TiAlN+ de anillo rojo para orificios ciegos
DIN 371/376
Macho de roscar Longlife de excepcional estabilidad para roscar materiales que presenten dificultades para el mecanizado (p. ej., Hardox) y con resistencias extraordinariamente elevadas de 1000 a 1400 N/mm², por ejemplo, palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

Revestimiento de TiAlN+ de altas prestaciones

  • Actualmente, uno de los revestimientos más potentes para machos de roscar del mercado para el mecanizado de materiales duros
  • Desarrollado especialmente para el mecanizado de roscas
  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 800 °C
  • Dureza del revestimiento extraordinariamente alta de hasta 3000 HV
  • Su diseño multicapa con capa lubricante adicional garantiza unos valores de fricción extraordinariamente reducidos, una baja tendencia a la adherencia y una óptima eliminación de virutas

Filo de corte estable

El ángulo de desprendimiento reducido estabiliza el filo de corte.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Material

HSCo
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

18.0 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

40° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

8.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado exterior
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones especialesBandas elásticas de aceroHardox
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Superficie

TiAlN plus
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820740100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.500 g
Más Información

Color de identificación

Rojo
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8.0 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1,5
Más Información
Scroll to top