Punta para machos de máquina HSCo de anillo verde para orificios ciegos

Ref.: 065503
Ver todas las versiones

MACHO ZEBRA VERDE HSCO DIN 371

Descripción

MACHO ZEBRA VERDE HSCO DIN 371
Punta para machos de máquina HSCo de anillo verde para orificios ciegos
DIN 371/376
Económico macho de roscar a máquina para el procesamiento de aceros aleados y de alta aleación (aceros inoxidables), así como aceros resistentes al óxido y a ácidos. También es adecuado para el procesamiento de materiales de acero convencionales con una resistencia de hasta 850 N/mm².
  • Geometría de la herramienta precisamente adaptada al acero inoxidable con un ángulo de incidencia mayor
  • Redondeo de filos de corte muy homogéneo para una alta fiabilidad del proceso y una mayor vida útil en comparación con machos de roscar a máquina similares

  • Se debe añadir suficiente refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para conocer las compatibilidades entre machos de roscar a máquina y materiales, compruebe las tablas de resumen

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

40° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

2.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfurados
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

3.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidable
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Color de identificación

Verde
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M3 x 0,5
Más Información

Catálogo General

065503
Scroll to top