Macho de roscar para máquinas

Ref.: 065403
Ver todas las versiones

MACHO C.ZEBRA ROJO HSCO DIN 371 M3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MACHO C.ZEBRA ROJO HSCO DIN 371 M3
Macho de roscar para máquinas
HSS-E
Muesca de orificio ciego con forma C, anillo rojo, para aceros de alta resistencia de hasta 1200 N/mm2, aceros nitrurados y para trabajos en caliente y aleaciones de titanio

Para aceros de alta resistencia de hasta 1200 N/mm2, aceros nitrurados y para trabajos en caliente y aleaciones de titanio.


Muesca de orificio ciego, forma C hasta M10 DIN 371, a partir de M12 DIN 376

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Longitud

56 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

2.5 mm
Más Información

Paso

0.5 mm
Más Información

DIN

371
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Color de identificación

Rojo
Más Información

Tamaño del cuadradillo

2.7 mm
Más Información

Diámetro del vástago

3.5 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M3 x 0,5
Más Información

Catálogo General

065403

Ficha Técnica

32405355.pdf

Ficha Técnica

32405357.pdf
Scroll to top