Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego

Ref.: 065606
Ver todas las versiones
MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW-

Descripción

MATAP-GRNDHO-DIN371-HSCO-YELLOW-
Broca para machos de máquina HSCo, anillo amarillo, perfil de aluminio, orificio ciego
DIN 371/376
Una herramienta profesional para el mecanizado de aluminio y aleaciones de aluminio con un contenido de silicona menor o igual al 10 %. También es apto para plásticos de viruta larga, cinc y cobre.

Geometría de filo de corte adaptada con exactitud para aluminio

Área de viruta ampliada y ángulo de hélice aumentado

Menor riesgo de rotura en los filos de corte de la herramienta

Microgeometría optimizada

Excelente eliminación de virutas

Diseño sin revestimiento y con superficie lisa, que reduce al mínimo la adherencia de materiales y garantiza una excelente eliminación de virutas.

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Se debe añadir suficiente líquido refrigerante y lubricante al cortar las roscas.

  • Para comprobar las compatibilidades de broca para machos de roscar máquina/material, compruebe las tablas de resumen

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Exactitud del calibre (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Formación de virutas (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Formulario

C
Más Información

Comportamiento de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ángulo de giro

45° (derecha)
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro del agujero

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

DIN

371
Más Información

Subgrupo de materiales

Aleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)AluminioBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

6.0 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio ciego ≤ 2,5xD
Más Información

Tolerancia de machos de roscar

ISO 2 (6H)
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico con cuadradillo exterior
Más Información

Tamaño del cuadradillo

4.9 mm
Más Información

Normas

DIN 371
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M6 x 1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

065606
Scroll to top