MA-CORDL-SET-ABS-1/ABH-1/AWS125-1-COMPCT

Ref.: 5701599004
Ver todas las versiones
MA-CORDL-SET-ABS-1/ABH-1/AWS125-1-COMPCT

Descripción

MA-CORDL-SET-ABS-1/ABH-1/AWS125-1-COMPCT

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12490.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

480 x 290 x 340 mm
Más Información
Scroll to top