https://www.wurth.es/luz-trabajo-led-mini-plus0827981815LUZ-TRABAJO-LED-(MINI PLUS)LUZ-TRABAJO-LED-(MINI PLUS)<br>Luz de trabajo LED inalámbrica MINI<br>Luz de trabajo pequeña y compacta, con función de atenuación continua<br><ul><li>Tecnología LED COB para un rendimiento lumínico excepcional con una iluminación absolutamente uniforme</li><li>La tecnología de iones de litio de la batería permite reducir los tiempos de carga y ofrecer unas prestaciones excelentes durante periodos prolongados</li><li>Con indicador de nivel de carga</li></ul><P></P><p class="level1">Soporte flexible</p><ul><li>Con anillo e imán</li><li>La base flexible con un potente imán permite adaptar el ángulo del haz de forma óptima a las distintas condiciones de trabajo.</li></ul><br><P>Para uso en interiores y exteriores</P><br><P>Incluye: Lámpara, cable USB-A/mini CC, alimentación 100-240 V 50/60 Hz</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/642602943.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/642602943.jpg0827940222/Todas las categorías/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Todas las categorías/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Batería de luz de trabajo2026-01-22T01:20:46+0000