Punto de fijación ABS

Ref.: 0838904045
Ver todas las versiones

LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM

Descripción

LOCKX SOLAR(LX-SOLAR-150) 150 MM
Punto de fijación ABS
Lock X Solar
Punto de anclaje para montaje sin penetración con contrabase alrededor de vigas.

Con tan solo fijarlo alrededor de las vigas de sus módulos solares térmicos y fotovoltaicos, el ABS-Lock X-Solar ofrece un punto de fijación para 3 personas. El dispositivo de fijación se puede utilizar como un punto de anclaje individual o se puede ampliar para formar un sistema de arnés de seguridad.

El punto de fijación de acero inoxidable tiene un soporte deformable (diámetro 16 mm) que reduce significativamente la aplicación de fuerza en caso de caída. Sin embargo, antes de instalar el dispositivo de seguridad ABS-Lock X-Solar, es importante comprobar que las vigas del sistema sean adecuadas para su capacidad de carga.

El punto de fijación se fija directamente alrededor de la viga del sistema fotovoltaico con su placa base y contrabase (100 x 100 mm). El ABS-Lock X-Solar se puede cargar en todas las direcciones y, por lo tanto, es ideal para su uso en techos inclinados.


Este punto de fijación de acero inoxidable (diámetro 16 mm) está especialmente diseñado para trabajar en módulos solares térmicos y fotovoltaicos. Basta con fijar el dispositivo de fijación con la placa base y la contrabase (100 x 100 mm) alrededor de las vigas de soporte adecuadas del sistema fotovoltaico.


  • DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017

  • Para vigas de sistemas fotovoltaicos y sistemas solares térmicos

  • Perfiles de hasta 50 mm x 50 mm

  • Se debe comprobar que la subestructura sea adecuada para la capacidad de carga.

  • Incluye material de fijación

  • Con tubo de soporte como poste de esquina y final en sistemas de arneses de seguridad
Scroll to top