LOCKER-BNCHSEAT-1200MM-3CPRT-RAL7035

Ref.: 0957660411
LOCKER-BNCHSEAT-1200MM-3CPRT-RAL7035

Descripción

LOCKER-BNCHSEAT-1200MM-3CPRT-RAL7035

Profundidad

815 mm
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Anchura de la sección

400 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color de la parte delantera

Gris claro RAL 7035
Más Información

Número de secciones

3 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Cierre de perno giratorio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.700 kg
Más Información

Altura

2120 mm
Más Información
Scroll to top