TAQUILLA-300MM-1CPRT-RAL7016

Ref.: 0957660102
TAQUILLA-300MM-1CPRT-RAL7016

Descripción

TAQUILLA-300MM-1CPRT-RAL7016

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Anchura de la sección

300 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Color de la parte delantera

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Número de secciones

1 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Cierre de perno giratorio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.800 kg
Más Información

Altura

1850 mm
Más Información
Scroll to top