Llave especial de 1/2"

Ref.: 1952004126
LLAVE-VASO-SKTWRNCHINRT-F.ENGINE-MOUNT

Descripción

LLAVE-VASO-SKTWRNCHINRT-F.ENGINE-MOUNT
Llave especial de 1/2"
Para soportes de motor Ford 2,0 ECO BLUE
Llave de perfil especial para el desmontaje y montaje del soporte delantero del motor
  • Permite aflojar y apretar el tornillo profesionalmente con un perfil de accionamiento especial

  • Para Transit Custom a partir de 2012; Mondeo a partir de 2014; Galaxy a partir de 2015; S-Max a partir de 2015; Edge a partir de 2016; Focus a partir de 2019; Kuga a partir de 2019

  • Para uso como con OEM 303-1694

Material

1,0737
Más Información

Tipo de punta

TX-Plus
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

E26
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información
Scroll to top