Inserto para llave de vaso de 1/2 pulg. CV

Ref.: 1952001037
LLAVE TUBO CORREA ALTER.12 SW19

Descripción

LLAVE TUBO CORREA ALTER.12 SW19
Inserto para llave de vaso de 1/2 pulg. CV
Para tensar correas trapezoidales a través del alternador.

Vehículos MAN de las series F90, F2000; Mercedes-Benz hasta la serie SK

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.000 g
Más Información
Scroll to top