Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas 4 en 1

Ref.: 0714257019
Ver todas las versiones
CARRACA LL.ESTRELLA 2BROC(16-17/18-19MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARRACA LL.ESTRELLA 2BROC(16-17/18-19MM)
Llave de estrella doble con carraca en unidades métricas 4 en 1
Con impronta POWERDRIV®
Herramienta recta ZEBRA® de calidad profesional

Práctica llave de carraca multiusos

  • Con sólo dos llaves de carraca se pueden cubrir las anchuras más comunes de los planos.
  • Con el adaptador de 1/4 pulgadas, la llave de carraca AF de 10 mm se convierte en una carraca para puntas
  • La palanca de inversión permite cambiar entre giro a derechas e izquierdas, lo que posibilita usar la herramienta con una sola mano
  • El cabezal de carraca fino permite utilizar la llave incluso en lugares de difícil acceso
  • La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas y pulidas para un acabado brillante
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca

18 mm
Más Información

Ancho de llave

16 x 17 mm18 x 19 mm
Más Información

Altura del cabezal de la carraca 2

20 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

33 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.600 g
Más Información

Grosor de anillo

10.3 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo 2

35 mm
Más Información

Grosor de anillo 2

11 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714257019

Ficha Técnica

32408768.pdf
Scroll to top